Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

OMRON M500 (HEM-7321-D) Oberarm-Blutdruckmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMRON M500 (HEM-7321-D) Oberarm-Blutdruckmessgerät
OMRON M500 (HEM-7321-D) Oberarm-Blutdruckmessgerät
Artikel-Nr.:
     2387W-WEBDOM5002
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     HEM-7321-D
EAN/GTIN:
     4015672108349
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
OMRON M500 (HEM-7321-D) Oberarm-Blutdruckmessgerät

Bei Bluthochdruck handelt es sich um eine häufige Erkrankung und das vor allem bei Menschen ab dem mittleren Alter. Da sie oft unbemerkt bleibt, ist es sehr wichtig, dass man seinen Blutdruck im Auge behält. Das Oberarm-Blutdruckmessgerät OMRON M500 (HEM-7321-D) bietet durch die OMRON Intellisense-Technologie eine schnelle, schonende Messung während des Aufpumpens.

Es ist mit einer Manschettensitzkontrolle ausgestattet, welches ein Symbol für (in)korrektes Anlegen anzeigt und ist mit dem Prüfsiegel der Deutschen Hochdruckliga für sichere Präzision ausgezeichnet. Der Blutdruck wird grafisch klassifiziert und es stehen je 100 Speicherplätze für 2 Nutzer mit Datum/Uhrzeit und Mittelwertbildung zur Verfügung. Das Blutdruckmessgerät wird mit einer einfach anzulegenden Universalmanschette für einen Oberarmumfang von 22-42 cm, Batterien, Gebrauchsanweisung, Garantiekarte, Blutdruckpass und Aufbewahrungstasche geliefert und hat 3 Jahre Garantie.

Produktdetails:
  • Oberarm-Blutdruckmessgerä
  • Intelli Wrap Manschette mit Anlegeintelligenz für korrekten Sitz und genauere Messergebnisse
  • LED-Ampelanzeige zum einfachen Ablesen und klarer Interpretation des Blutdruckwertes
  • Morgenhypertonie-Anzeige
  • Erkennung unregelmäßiger Herzschläge
  • Zuverlässige Messung durch Manschettensitzkontrolle
  • Schonende Messung und kurze Messdauer durch IntellisenseTM-Technologie
  • Erkennt Körperbewegungen während der Messung
  • Mittelwertbildung
  • Inklusive einfach anzulegender Intelli Wrap Manschette für Oberarmumfang von 22-42 cm
  • Je 100 Speicherplätze für 2 Nutzer
  • Ausgezeichnet mit dem Prüfsiegel der Deutschen Hochdruckliga für Messgenauigkeit
  • Klinisch validiert
  • 3 Jahre Garantie
Technische Details:
  • Druck: 0-299 mmHg / Puls: 40-180 pro Minute
  • Batterien: 4 x 1,5 V Batterien Typ AA (oder optional Netzteil)
  • Gewicht: ca. 380 g ohne Batterien
  • Größe: 12,4 cm x 9 cm x 16,1 cm
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 47,30*
€ 54,13*
Lager 2387
€ 3,28*
ab € 47,63*
€ 54,46*
€ 4,90*
ab € 59,26*
€ 65,29*
€ 4,10*
ab € 59,39*
€ 65,38*
€ 4,95*
ab € 70,40*
€ 76,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2387
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2387
Versand: Lager 2387
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,28*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2387
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.