Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Innensechskanthalter f.9Schlüssel D.1-11mm H50/70xB200xT25mm f.Lochplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2339A-9000428063
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4042002501
EAN/GTIN:
     4054773012537
Suchbegriffe:
Inbusschlüsselhalter
Schraubenschlüsselhalter
Torxschlüsselhalter
kappes systeme schraubenschlüsselha...

Innensechskanthalter f.9Schlüssel D.1-11mm H50/70xB200xT25mm f.Lochplatten

Ø 1-11 mm
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
passend für:
Lochplatten
Ø:
1-11 mm
Anzahl Aufnahmen:
9
Tiefe:
25 mm
Höhe:
50/70 mm
Weitere Suchbegriffe: inbusschlüsselhalter, 4042.00.2501|Werkzeughalter|4054773012537|Innensechskanthalter|INNENSECHSKANTH
Angebote (16)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 12,07*
€ 13,05*
1
€ 4,95*
ab € 12,02*
€ 13,07*
4 Tage
k.A.
1
Frei Haus
ab € 11,44*
€ 13,20*
Lager 2339
1
€ 4,99*
ab € 11,53*
€ 13,31*
16 Tage
k.A.
2
€ 4,95*
ab € 11,14*
€ 13,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2339
Versand: Lager 2339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
€ 4,99*
ab € 360,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2339
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:28% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
4001.00.1021
ab € 40,06*
Zubehör
Kappes Systeme
4001.00.1010
ab € 39,98*
Zubehör
Kappes Systeme
4001.00.1013
ab € 40,05*
Zubehör
Kappes Systeme
4001.00.0521
ab € 27,83*
Zubehör
Kappes Systeme
4001.00.0510
ab € 26,71*
Zubehör
Kappes Systeme
4001.00.0513
ab € 26,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.