Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Purofort Full Safety Gr. 45 olivPUR S5 CI SRA EN20345 DUNLOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2339A-4000372945
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     C462933 45502
EAN/GTIN:
     8713197039075
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Arbeitsschutzstiefel

PU-Stiefel Purofort Professional S5 CI Gr.45 dunkelgrün Dunlop 100% wasserdicht

nach EN ISO 20345:2011 · S5 CI SRA · mit Stahlkappe und Stahlsohle · aus hochdruckgeschäumtem Polyurethan · federleicht, 35 % leichter als gewöhnliche Gummistiefel · gute Rutschfestigkeit durch speziell entwickeltes Sohlenprofil · stoßdämpfend, reduziert Ermüdung der Füße auf ein Minimum · hervorragende Wärmeisolierung (bis -20°C) , warm im Winter und kühl im Sommer · bedingt beständig gegen viele Chemikalien, Gülle, mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Blut, Desinfektionsmittel, Säuren, Basen · Flexibilität und Geschmeidigkeit, selbst bei niedrigen Temperaturen · außergewöhnlich verschleißfest, halten zweimal so lange wie andere Stiefel · antibakterielles Innenfutter · antistatisch · 100 % wasserdicht · im Pappkarton · Anwendung: Gartenbau und Landwirtschaft, Baugewerbe, besonders komfortabel und dadurch geeignet für ausdauernden Gebrauch, auch bei stehender Arbeit
Weitere Informationen:
Zehenschutzkappe:
Stahl
Zwischensohle:
Stahl
Farbe:
oliv
Schutzklasse:
S5 CI SRA
Größe:
45
Ausführung:
bis -20 Grad C
Material:
Polyurethan
Norm:
EN ISO 20345
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,22*
  
Preis gilt ab 20 Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 55,22* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.