Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Türtreibr. 902 verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2339A-3000250821
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TT90216V
EAN/GTIN:
     4033449066562
Suchbegriffe:
Torriegel
Tortreibriegel
Treibriegel
tortreibriegel fuhr

Tortreibriegel 902 verzinkt, f. 16 mm Stange

zum Feststellen des Standflügels an zweiflügeligen Türen · für aufliegende Vierkantstangen · Hebel voll umlegbar · komplett mit losen Unterplatten und Stangenschlaufen · rechts und links verwendbar
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Ausführung:
für 16 mm Stange
Weitere Suchbegriffe: torriegel, 4033449066562|TT90216V|Türtreibriegel|902|Tortreibriegel
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 18,52*
€ 21,87*
€ 5,20*
ab € 18,78*
€ 22,14*
Lager 2339
€ 4,99*
ab € 18,93*
€ 22,30*
8 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 20,76*
€ 24,48*
10 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 21,44*
€ 25,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2339
Versand: Lager 2339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
€ 4,99*
ab € 360,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2339
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:28% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.