Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kübler, ZUNFT Hose, schwarz, Gr. 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kübler, ZUNFT Hose, schwarz, Gr. 24
Kübler, ZUNFT Hose, schwarz, Gr. 24
Artikel-Nr.:
     2339A-26151511-Gr.24
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     26151511
EAN/GTIN:
     4014382591465
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Kübler, ZUNFT Hose, schwarz, Gr. 24

DESIGN, Sichtbare Reißverschlüsse, Kunstlederbesätze, FUNKTION, 2 Flügeltaschen mit Band aus CORDURA®, 1 Gesäßtasche mit Patte und Knopf, 2 Meterstabtaschen mit Band aus CORDURA®, Taschenenden mit Kunstlederecken verstärkt, Schlitz mit 2 sichtbaren Reißverschlüssen, Knietaschen mit Klettverschluss, Material: 100% Baumwolle
Weitere Informationen:
Material:
100% Baumwolle
Gewicht in g:
#NV
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 53,13*
€ 57,61*
16 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 50,43*
€ 58,30*
€ 3,90*
ab € 58,30*
€ 64,58*
Lager 2339
€ 4,99*
ab € 61,68*
€ 68,29*
Preise: Lager 2339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2339
Versand: Lager 2339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
€ 4,99*
ab € 360,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2339
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:28% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.