Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

400W Sylvania Grolux Natriumdampflampe Entladungslampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
400W Sylvania Grolux Natriumdampflampe Entladungslampe
400W Sylvania Grolux Natriumdampflampe Entladungslampe
Artikel-Nr.:
     2338L-SY_5410288208077_
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0020807
EAN/GTIN:
     5410288208077
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel E40

400W Sylvania Grolux Natriumdampflampe Entladungslampe

SHP-TS 400W E40 GroluxLampenleistung: 425 WLichtstrom: 58000 lmSockel: E40Lampenform: Röhre, einseitig gesockeltFarbwiedergabestufe: 20-39 (Klasse 4)Farbtemperatur: 2050 KLampenlichtausbeute: 136 lm/WExternes Zündgerät erforderlich: JaExternes Vorschaltgerät erforderlich: JaQuecksilberfrei: NeinGesamtlänge: 292 mmDurchmesser: 48 mmAnzahl der Brenner: 1Pflanzenbelichtung: JaAusführung: klarErsatz für Quecksilberdampflampe: Nein

Technische Daten:

  • Sockel: E40
  • Leistung [W]: 425
  • Durchmesser [mm]: 48
  • Länge [mm]: 292
  • Lichtstrom [lm]: 58000
  • Farbtemperatur [K]: 2050
  • Farbwiedergabe Klasse: 20-39 (Klasse 4)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,95*
ab € 35,53*
€ 43,85*
Lager 2338
1
1
€ 5,55*
ab € 36,95*
€ 50,93*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.