Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natriumdampflampe Sylvania 0020678 Natriumdampf-Hochdrucklampe SHP-TS 70W E27 CL 4J ³ 2050K 6800 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Natriumdampflampe Sylvania 0020678 Natriumdampf-Hochdrucklampe SHP-TS 70W E27 CL 4J ³ 2050K 6800 lm
Natriumdampflampe Sylvania 0020678 Natriumdampf-Hochdrucklampe SHP-TS 70W E27 CL 4J ³ 2050K 6800 lm
Artikel-Nr.:
     2338L-SY_5410288206783_
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0020678
EAN/GTIN:
     5410288206783
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27

Natriumdampflampe Sylvania 0020678 Natriumdampf-Hochdrucklampe SHP-TS 70W E27 CL 4J ³ 2050K 6800 lm

Natriumdampflampe Röhrenform mit gewundener Zündantenne, klar, Sockel E27
 
Vorteile:
  • Neues patentiertes Design mit gewundener Zündantenne für absolute Zuverlässigkeit beim Lampenstart über die gesamte Lebensdauer
  • Die exklusive "rahmenlose" Ausführung liefert überragende Systemeffizienz und verbessertes Lichtstromverhalten über die gesamte Lebensdauer
  • Außergewöhnliche Zuverlässigkeit mit einer Betriebsdauer von 4 Jahren und einer Lichtstromerhaltung von 95%
  • Super - Version mit Xenon - Hochdruckk erhöht die Lichtausbeute auf bis zu 150lm/W
  • verringerte Austauschintervalle
 
Anwendungen:
Für Straßenbeleuchtung- und Industrieanwendungen
 

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Leistung [W]: 70
  • Durchmesser [mm]: 39
  • Länge [mm]: 156
  • Lichtstrom [lm]: 6800
  • Farbtemperatur [K]: 2050
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 20-39 (Klasse 4)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.