Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Annex Ceiling LED-Deckenleuchte M, transparent Reflektor: Glas opal Ø22cm 2900lm 2700K CRI>90 Regelung über DALI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Annex Ceiling LED-Deckenleuchte M, transparent Reflektor: Glas opal Ø22cm 2900lm 2700K CRI>90 Regelung über DALI
Annex Ceiling LED-Deckenleuchte M, transparent Reflektor: Glas opal Ø22cm 2900lm 2700K CRI>90 Regelung über DALI
Annex Ceiling LED-Deckenleuchte M, transparent Reflektor: Glas opal Ø22cm 2900lm 2700K CRI>90 Regelung über DALI
Annex Ceiling LED-Deckenleuchte M, transparent Reflektor: Glas opal Ø22cm 2900lm 2700K CRI>90 Regelung über DALI
Annex Ceiling LED-Deckenleuchte M, transparent Reflektor: Glas opal Ø22cm 2900lm 2700K CRI>90 Regelung über DALI
Artikel-Nr.:
     2338L-SK_4260458630945_
Hersteller:
     Serien Lighting
Herst.-Nr.:
     AN3006
EAN/GTIN:
     4260458630945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Annex Ceiling LED-Deckenleuchte M, transparent Reflektor: Glas opal Ø22cm 2900lm 2700K CRI>90 Regelung über DALI

Eine geradezu archetypische LED Deckenleuchte mit dem Mehr an Funktionalität, auf das wir Wert legen. Mit dem opalen Acrylglas Reflektor im Inneren des mundgeblasenen Glasschirms lassen sich äußerst differenzierte Lichtwirkungen erzielen.
Die LED Annex Ceiling M kann als zentrale Deckenleuchte eingesetzt werden. Durch den konischen Reflektor aus Milchglas wird das Licht stark und direkt nach unten gerichtet. Zusätzlich strahlt die Leuchte ein angenehm indirektes Licht für Raum und Decke.
Mit Hilfe von DALI können Sie desweiteren die Annex Deckenleuchte steuern.
Hier mit der Lichtfarbe 927 - extra warmweiß.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 230.00
  • Leistung [W]: 27
  • Durchmesser [mm]: 152
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: 210
  • Lichtstrom [lm]: 2900
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 50000
  • dimmbar: ja
  • Farbwiedergabe Klasse: 90
  • Lichtfarbe code: 927
  • Gehäusefarbe: -
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: IP20
  • Material: Glas
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
2900 Lumen
dimmbar:
ja
Leistung:
27 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
50000 Stunden
Farbtemperatur:
2700 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
- / - / 210 / 152 mm
Spannung:
230.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 276,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,77*
€ 403,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,44*
€ 395,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,33*
€ 375,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,46*
€ 365,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,04*
€ 328,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.