Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natriumdampflampe Philips 92741200 Natriumdampf-Hochdrucklampe MASTER SON-T APIA Plus Xtra 400W E40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Natriumdampflampe Philips 92741200 Natriumdampf-Hochdrucklampe MASTER SON-T APIA Plus Xtra 400W E40
Natriumdampflampe Philips 92741200 Natriumdampf-Hochdrucklampe MASTER SON-T APIA Plus Xtra 400W E40
Natriumdampflampe Philips 92741200 Natriumdampf-Hochdrucklampe MASTER SON-T APIA Plus Xtra 400W E40
Natriumdampflampe Philips 92741200 Natriumdampf-Hochdrucklampe MASTER SON-T APIA Plus Xtra 400W E40
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8727900927412_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     92741200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel E40

Natriumdampflampe Philips 92741200 Natriumdampf-Hochdrucklampe MASTER SON-T APIA Plus Xtra 400W E40

Zuverlässige Lösung mit weniger Frühausfällen als herkömmliche Hochdruck-Natriumdampflampen aufgrund der APIA-Technologie (Active Philips Integrated Antenna)

Technische Daten:

  • Sockel: E40
  • Leistung [W]: 395
  • Durchmesser [mm]: 48
  • Länge [mm]: 283
  • Lichtstrom [lm]: 57000
  • Farbtemperatur [K]: 2000
  • Lebensdauer [h]: 45000
  • Energieeffizienzklasse: E
  • Farbwiedergabe Klasse: 20-39
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, natriumdampf-hochdrucklampen philips, entladungslampe e40, natriumdampf-hochdrucklampe e40, Beleuchtung, Hochdruckentladungslampe, Hochdrucknatriumdampflampen (SON), Lampen, MASTER SON-T APIA Plus Xtra
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,59*
€ 26,92*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 20,21*
€ 27,66*
12
Frei Haus
ab € 31,91917*
€ 37,29917*
12
Frei Haus
ab € 32,11584*
€ 37,66584*
Lager 2338
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 32,02*
€ 42,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
92323000
ab € 18,17*
Ähnlich
Philips
92733700
ab € 21,27*
Ähnlich
Philips
92737500
ab € 24,14*
Ähnlich
Philips
92290500
ab € 15,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.