Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED T8 Tube Philips Master LEDtube Leuchtstofflampe Value HO 1500mm 20,5 Watt 3100 Lumen 840 4000 Kelvin neutralweiß KVG/VVG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED T8 Tube Philips Master LEDtube Leuchtstofflampe Value HO 1500mm 20,5 Watt 3100 Lumen 840 4000 Kelvin neutralweiß KVG/VVG
LED T8 Tube Philips Master LEDtube Leuchtstofflampe Value HO 1500mm 20,5 Watt 3100 Lumen 840 4000 Kelvin neutralweiß KVG/VVG
LED T8 Tube Philips Master LEDtube Leuchtstofflampe Value HO 1500mm 20,5 Watt 3100 Lumen 840 4000 Kelvin neutralweiß KVG/VVG
LED T8 Tube Philips Master LEDtube Leuchtstofflampe Value HO 1500mm 20,5 Watt 3100 Lumen 840 4000 Kelvin neutralweiß KVG/VVG
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8718699646936_L1
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     64693600
EAN/GTIN:
     8718699646936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

LED T8 Tube Philips Master LEDtube Leuchtstofflampe Value HO 1500mm 20,5 Watt 3100 Lumen 840 4000 Kelvin neutralweiß KVG/VVG

Als wirtschaftliche Alternative sind  "Master Value VLE"-LED-Röhren sehr gut geeignet, um in Leuchten mit KVG/VVG-Betrieb, konventionelle T8- Leuchtstofflampen mit energieeffizienten LED-Röhren zu ersetzen. Für die unterschiedlichen Anforderungen sind "Master Value VLE"-LED-Röhren in zwei Varianten erhältlich: High Output (HO): bis zu 3.100 Lumen, Ultra Output (UO): bis zu 3.700 Lumen.

Technische Daten:

  • Sockel: G13
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 20,5
  • Durchmesser [mm]: 28
  • Länge [mm]: 1500
  • Lichtstrom [lm]: 3100
  • Ausstrahlwinkel [°]: 190
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 60000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • Netzfrequenz [Hz]: 50-60
  • dimmbar: nein
  • Stromart: AC
  • Nennstrom [A]: 89
  • Energieeffizienzklasse: D
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 58
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, philips led tube 1500mm 4000k, led röhre, philips led röhre 150cm, 64693600, MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8 Beleuchtung, LED-Lampen, LED-Röhren, Lampen, MASTER Value LEDtube T8
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 8,75*
€ 8,75*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,12*
€ 10,19*
1
€ 5,46*
ab € 7,31*
€ 10,46*
Lager 2338
158
1
€ 7,50*
ab € 7,96*
€ 11,40*
1
€ 8,50*
ab € 8,00*
€ 11,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
31686700
ab € 8,50*
Ähnlich
Philips
64679000
ab € 5,08*
Ähnlich
Philips
64681300
ab € 5,06*
Ähnlich
Philips
64683700
ab € 4,97*
Ähnlich
Philips
64685100
ab € 5,94*
Ähnlich
Philips
64687500
ab € 5,93*
Ähnlich
Philips
64689900
ab € 6,46*
Ähnlich
Philips
64691200
ab € 7,12*
Ähnlich
Philips
64695000
ab € 7,12*
Ähnlich
Philips
633092
ab € 8,16*
Ähnlich
Philips
31680500
ab € 6,85*
Ähnlich
Philips
31682900
ab € 6,50*
Ähnlich
Philips
31684300
ab € 6,65*
Ähnlich
Philips
31690400
ab € 8,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.