Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lampe mit Pin Sockel Philips CorePro LED PLS 5W 830 2P G23 LED-Lampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Lampe mit Pin Sockel Philips CorePro LED PLS 5W 830 2P G23 LED-Lampe
LED Lampe mit Pin Sockel Philips CorePro LED PLS 5W 830 2P G23 LED-Lampe
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8718699596668_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     59666800
EAN/GTIN:
     8718699596668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe Sockel G23
Kompaktleuchtstofflampen G23
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G23

LED Lampe mit Pin Sockel Philips CorePro LED PLS 5W 830 2P G23 LED-Lampe

Die CorePro LED PLS Kompaktleuchtstofflampe 5W von Philips erfüllt alle grundlegenden Beleuchtungsansprüche. Zusätzlich sorgt sie für bedeutende Energieeinsparungen und ist somit sehr umweltfreundlich. Ein wichtiges Merkmal ist, dass die LED-PLS die erste Alternative für konventionelle PL-S Kompaktleuchstofflampen ist.
Hier mit der Lichtfarbe 830 - warmweiß.

Technische Daten:

  • Sockel: G23
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 5
  • Durchmesser [mm]: 31,1
  • Länge [mm]: 166
  • Lichtstrom [lm]: 520
  • Ausstrahlwinkel [°]: 120
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 30000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Stromart: AC
  • Nennstrom [A]: 25
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 9
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 5,75*
€ 5,75*
20
€ 5,95*
ab € 4,93*
€ 6,04*
3 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 4,14*
€ 6,40*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,52*
€ 6,68*
Lager 2338
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 4,98*
€ 7,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
59668200
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.