Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochvolt-LED-Lampe Philips CorePro LEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D LED-Lampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hochvolt-LED-Lampe Philips CorePro LEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D LED-Lampe
Hochvolt-LED-Lampe Philips CorePro LEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D LED-Lampe
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8718696811771_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     81177100
EAN/GTIN:
     8718696811771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe

Hochvolt-LED-Lampe Philips CorePro LEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D LED-Lampe

Das Licht des CorePro LED Spots von Philips erinnert zwar an das warme Licht einer Halogenlampe - kommt aber mit besseren technischen Eigenschaften. Aufgrund er erheblichen Energieeinsparungen und geringeren Wartungskosten bleibt Ihnen die LED Reflektorlampe länger erhalten. Zusätzlich eignet sich der Spot hervorragend für die Akzentbeleuchtung. Somit ist er eine perfekte Nachrüstlösung für Halogen- oder Glühlampen.

Technische Daten:

  • Sockel: E14
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 4,3
  • Durchmesser [mm]: 50
  • Länge [mm]: 84
  • Lichtstrom [lm]: 390
  • Ausstrahlwinkel [°]: 36
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • Lichtstärke [cd]: 550
  • dimmbar: ja
  • Stromart: AC
  • Nennstrom [A]: 25
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 827
  • Gehäusefarbe: sonstige
  • Splitterschutz: -
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 60
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 5,49*
€ 5,49*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 3,68*
€ 5,50*
1 Tag
17
€ 6,40*
ab € 4,48*
€ 6,60*
€ 4,00*
ab € 4,05*
€ 6,60*
Lager 2338
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 4,93*
€ 6,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
81171900
ab € 3,41*
Ähnlich
Philips
81175700
ab € 3,58*
Ähnlich
Philips
81179500
ab € 4,96*
Ähnlich
Philips
81183200
ab € 4,81*
Ähnlich
Philips
81181800
ab € 5,94*
Ähnlich
Philips
81185600
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.