Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED T5 Tube Philips LED-Lampe Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED T5 Tube Philips LED-Lampe Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5
LED T5 Tube Philips LED-Lampe Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8718696743294_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     74329400
EAN/GTIN:
     8718696743294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G5
Sockel G5

LED T5 Tube Philips LED-Lampe Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5

Die 1,2m lange Philips MASTER LEDtube T5 HF InstantFit EVG 16,5W eignet sich hervorragend als Alternative für herkömmliche 28W T5-Leuchtstofflampen und erzielt erhebliche Energieeinsparungen gegenüber herkömmlichen T5 Leuchtstofflampen.
Die Installation ist sicher und durch den direkten Lampenwechsel absolut einfach. Hier in der Lichtfarbe 830 - warmweiß.

Technische Daten:

  • Sockel: G5
  • Spannung von [V]: 90.00
  • Spannung bis [V]: 130.00
  • Leistung [W]: 16,5
  • Durchmesser [mm]: 18,8
  • Länge [mm]: 1200
  • Lichtstrom [lm]: 2300
  • Ausstrahlwinkel [°]: 160
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 50000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Stromart: AC
  • Nennstrom [A]: 350
  • Energieeffizienzklasse: E
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 28
Weitere Suchbegriffe: Starter, Vorschaltgerät, philips led röhre 120cm, led röhre, philips led röhre, Beleuchtung, LED-Lampen, LED-Röhren, Lampen, MASTER LEDtube T5 InstantFit EVG
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 16,60*
€ 16,60*
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 13,84*
€ 17,12*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 12,27*
€ 17,89*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 13,85*
€ 19,06*
Lager 2338
20
1
€ 7,50*
ab € 14,78*
€ 20,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
16317100
ab € 15,60*
Ähnlich
Philips
871869674323200
ab € 9,18*
Ähnlich
Philips
16309600
ab € 13,97*
Ähnlich
Philips
16313300
ab € 16,95*
Ähnlich
Philips
16315700
ab € 17,01*
Ähnlich
Philips
41909400
ab € 18,41*
Ähnlich
Philips
74953800
ab € 13,55*
Ähnlich
Philips
871869674331700
ab € 12,28*
Ähnlich
Philips
871869674333100
ab € 12,82*
Ähnlich
Philips
871869674335500
ab € 15,07*
Ähnlich
Philips
8718696743379
ab € 12,90*
Ähnlich
Philips
871869674339300
ab € 14,97*
Ähnlich
Philips
871869674327000
ab € 9,50*
Ähnlich
Philips
74951400
ab € 13,48*
Ähnlich
Philips
871869674325600
ab € 8,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.