Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochvolt-LED-Lampe PHILIPS GU10 LED Lampe 4,9 Watt 36 Grad Spot dimmbar Glaskörper neutralweiß 940 Ra90


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hochvolt-LED-Lampe PHILIPS GU10 LED Lampe 4,9 Watt 36 Grad Spot dimmbar Glaskörper neutralweiß 940 Ra90
Hochvolt-LED-Lampe PHILIPS GU10 LED Lampe 4,9 Watt 36 Grad Spot dimmbar Glaskörper neutralweiß 940 Ra90
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8718696707890_L1
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     70789000
EAN/GTIN:
     8718696707890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10

Hochvolt-LED-Lampe PHILIPS GU10 LED Lampe 4,9 Watt 36 Grad Spot dimmbar Glaskörper neutralweiß 940 Ra90

Die Hochvolt Reflektorlampe MASTER LEDspot Value 4,9W überzeugt mit ihrem Retro-Look und einer hohen Farbwiedergabe mit Ra90. Hier mit einem Ausstrahlwinkel von 36° und einer Lichtfarbe 940 -neutralweiß.

Technische Daten:

  • Sockel: GU10
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 4,9
  • Durchmesser [mm]: 50
  • Länge [mm]: 54
  • Lichtstrom [lm]: 380
  • Ausstrahlwinkel [°]: 36
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • Lichtstärke [cd]: 700
  • dimmbar: ja
  • Stromart: AC
  • Nennstrom [A]: 27
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 90-100
  • Lichtfarbe code: 940
  • Gehäusefarbe: grau
  • Splitterschutz: -
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 50
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
€ 5,90*
ab € 3,13*
€ 4,80*
3 Tage
13
€ 6,90*
ab € 3,07*
€ 4,84*
Lager 2338
122
€ 7,50*
ab € 3,37*
€ 5,17*
2 Tage
20
€ 6,40*
ab € 3,45*
€ 5,28*
€ 5,95*
ab € 3,84*
€ 5,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
30811400
ab € 2,94*
Ähnlich
Philips
30813800
ab € 3,08*
Ähnlich
Philips
31212800
ab € 10,58*
Ähnlich
Philips
31226500
ab € 3,52*
Ähnlich
Philips
31228900
ab € 4,06*
Ähnlich
Philips
70777700
ab € 3,27*
Ähnlich
Philips
70783800
ab € 3,60*
Ähnlich
Philips
31230200
ab € 3,61*
Ähnlich
Philips
66271400
ab € 5,33*
Ähnlich
Philips
67541700
ab € 4,69*
Ähnlich
Philips
70523700
ab € 4,80*
Ähnlich
Philips
70775300
ab € 2,96*
Ähnlich
Philips
31214200
ab € 10,67*
Ähnlich
Philips
70525100
ab € 4,43*
Ähnlich
Philips
70787600
ab € 3,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.