Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lampe mit Pin Sockel Philips LED-Lampe CorePro LED PLC 4,5W 840 2P G24d-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Lampe mit Pin Sockel Philips LED-Lampe CorePro LED PLC 4,5W 840 2P G24d-1
LED Lampe mit Pin Sockel Philips LED-Lampe CorePro LED PLC 4,5W 840 2P G24d-1
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8718696706619_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     70661900
EAN/GTIN:
     8718696706619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24D
Energiesparlampe Sockel G24D
Kompaktleuchtstofflampen G24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...

LED Lampe mit Pin Sockel Philips LED-Lampe CorePro LED PLC 4,5W 840 2P G24d-1

Die erste LED PL-C Lampe.
Diese wurde entwickelt, um die Effizienz von Downlights weiter zu erhöhen und Energie-und Wartungskosten zu senken.
Die CorePro LED PL-C 4,5W KVG/VVG ist eine Kompaktleuchtstofflampe, die signifikante Energieeinsparungen von bis zu 60% ermöglicht, 30.000 Stunden Nutzlebensdauer hat und über ein robustes Gehäuse aus Polycarbonat verfügt.
 
Hier in der Lichtfarbe 840 - neutralweiss.

Technische Daten:

  • Sockel: G24d-1
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 4,5
  • Durchmesser [mm]: 34
  • Länge [mm]: 138
  • Lichtstrom [lm]: 500
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 30000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Stromart: AC
  • Nennstrom [A]: 25
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 13
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
37
1
€ 6,90*
ab € 4,10*
€ 6,30*
18 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 4,48*
€ 6,45*
1
€ 8,50*
ab € 6,53*
€ 6,53*
Lager 2338
25
1
€ 7,50*
ab € 4,76*
€ 6,84*
2 Tage
101
1
€ 5,90*
ab € 4,78*
€ 6,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
70659600
ab € 4,14*
Ähnlich
Philips
CPLC6.5W830D2
ab € 4,52*
Ähnlich
Philips
CPLC6.5W840D2
ab € 4,42*
Ähnlich
Philips
CPLC8.5W840D3
ab € 4,44*
Ähnlich
Philips
CPLC8.5W830D3
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.