Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED T8 Tube Philips LED-Lampe MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W 830 T8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED T8 Tube Philips LED-Lampe MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W 830 T8
LED T8 Tube Philips LED-Lampe MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W 830 T8
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8718696688069_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     68806900
EAN/GTIN:
     8718696688069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

LED T8 Tube Philips LED-Lampe MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W 830 T8

Die 1500mm lange Master LEDtube InstantFit UO (UltraOutput) 24W eignet sich ideal als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am EVG und ermöglicht erhebliche Energieeinsparungen.
 

Technische Daten:

  • Sockel: G13
  • Spannung von [V]: 30.00
  • Spannung bis [V]: 80.00
  • Leistung [W]: 24
  • Durchmesser [mm]: 28
  • Länge [mm]: 1500
  • Lichtstrom [lm]: 3500
  • Ausstrahlwinkel [°]: 160
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 50000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Stromart: AC
  • Nennstrom [A]: 700
  • Energieeffizienzklasse: D
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 58
  • Lichtausbeute: 142
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, philips led röhre 150cm, led röhre, philips led röhre, Master LEDtube UO MASTER LEDtube T8 InstantFit EVG, LED-Röhren, LED-Lampen, Professionelle Lampen, Beleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.