Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED T8 Tube Philips LED-Lampe MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W 830 T8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED T8 Tube Philips LED-Lampe MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W 830 T8
LED T8 Tube Philips LED-Lampe MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W 830 T8
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8718696687529_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     68752900
EAN/GTIN:
     8718696687529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

LED T8 Tube Philips LED-Lampe MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W 830 T8

Der 1,2m lange Master LEDTube InstantFit HO EVG eignet sich ideal als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am EVG und ermöglicht erhebliche Energieeinsparungen. Hier mit der Lichtfarbe 830 - warmweiss.

Technische Daten:

  • Sockel: G13
  • Spannung von [V]: 30.00
  • Spannung bis [V]: 80.00
  • Leistung [W]: 14
  • Durchmesser [mm]: 28
  • Länge [mm]: 1200
  • Lichtstrom [lm]: 2000
  • Ausstrahlwinkel [°]: 160
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 50000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Stromart: AC
  • Nennstrom [A]: 700
  • Energieeffizienzklasse: E
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 36
  • Lichtausbeute: 143
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, philips led röhre 120cm, led röhre, philips led röhre, Master LEDtube HO MASTER LEDtube T8 InstantFit EVG, LED-Röhren, LED-Lampen, Professionelle Lampen, Beleuchtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
3
€ 7,50*
ab € 14,58*
€ 21,15*
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 19,38*
€ 28,98*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
46640100
ab € 9,61*
Ähnlich
Philips
46642500
ab € 9,79*
Ähnlich
Philips
46644900
ab € 9,79*
Ähnlich
Philips
46684500
ab € 11,61*
Ähnlich
Philips
46686900
ab € 11,56*
Ähnlich
Philips
46688300
ab € 11,57*
Ähnlich
Philips
46690600
ab € 14,11*
Ähnlich
Philips
46692000
ab € 15,28*
Ähnlich
Philips
46694400
ab € 14,06*
Ähnlich
Philips
46696800
ab € 12,77*
Ähnlich
Philips
46698200
ab € 12,80*
Ähnlich
Philips
46700200
ab € 12,20*
Ähnlich
Philips
46702600
ab € 15,07*
Ähnlich
Philips
46704000
ab € 15,11*
Ähnlich
Philips
46706400
ab € 15,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.