Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED T8 Tube Philips LED-Lampe MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W 865 T8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED T8 Tube Philips LED-Lampe MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W 865 T8
LED T8 Tube Philips LED-Lampe MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W 865 T8
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8718696687505_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     68750500
EAN/GTIN:
     8718696687505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

LED T8 Tube Philips LED-Lampe MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W 865 T8

Für maximale Energieersparnis und hohen Lichtstrom!
Der 1,2m lange Master LEDTube InstantFit HO EVG eignet sich ideal als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am EVG und ermöglicht erhebliche Energieeinsparungen. Hier in der Lichtfarbe 865 - tageslichtweiß.

Technische Daten:

  • Sockel: G13
  • Spannung von [V]: 30.00
  • Spannung bis [V]: 80.00
  • Leistung [W]: 14
  • Durchmesser [mm]: 28
  • Länge [mm]: 1200
  • Lichtstrom [lm]: 2100
  • Ausstrahlwinkel [°]: 160
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 6500
  • Lebensdauer [h]: 50000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Stromart: AC
  • Nennstrom [A]: 700
  • Energieeffizienzklasse: D
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 865
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 36
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, philips led röhre 120cm, led röhre, philips led röhre, Master LEDtube HO MASTER LEDtube T8 InstantFit EVG, LED-Röhren, LED-Lampen, Professionelle Lampen, Beleuchtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
60
€ 7,50*
ab € 18,30*
€ 21,51*
11 Tage
25
€ 4,90*
ab € 27,40*
€ 33,62*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
PH-68800700
ab € 24,19*
Ähnlich
Philips
46640100
ab € 11,36*
Ähnlich
Philips
46642500
ab € 11,80*
Ähnlich
Philips
46644900
ab € 11,89*
Ähnlich
Philips
46684500
ab € 13,61*
Ähnlich
Philips
46686900
ab € 13,61*
Ähnlich
Philips
46688300
ab € 13,55*
Ähnlich
Philips
46690600
ab € 16,37*
Ähnlich
Philips
46692000
ab € 17,13*
Ähnlich
Philips
46694400
ab € 16,48*
Ähnlich
Philips
46696800
ab € 15,03*
Ähnlich
Philips
46698200
ab € 14,93*
Ähnlich
Philips
46700200
ab € 14,93*
Ähnlich
Philips
46702600
ab € 17,75*
Ähnlich
Philips
46704000
ab € 18,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.