Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED T8 Tube Philips LED-Lampe MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W 840 T8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED T8 Tube Philips LED-Lampe MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W 840 T8
LED T8 Tube Philips LED-Lampe MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W 840 T8
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8718696687482_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929001284102
EAN/GTIN:
     8718696687482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

LED T8 Tube Philips LED-Lampe MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W 840 T8

Angaben zur EU Verordnung 874/2012

  • Hersteller: Philips
  • Herstellernummer: 929001284102
  • Energieeffizienzklasse:A++
  • gew. Energieverbrauch in kWh/1000h: 17
Für maximale Energieersparnis und hohen Lichtstrom!
Der 1,2m lange Master LEDTube InstantFit HO EVG eignet sich ideal als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am EVG und ermöglicht erhebliche Energieeinsparungen.

Technische Daten:

  • Sockel: G13
  • Spannung von [V]: 30.00
  • Spannung bis [V]: 80.00
  • Leistung [W]: 14
  • Durchmesser [mm]: 28
  • Länge [mm]: 1200
  • Lichtstrom [lm]: 2100
  • Ausstrahlwinkel [°]: 160
  • Lichtfarbe: neutral
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 50000
  • dimmbar: ja
  • Stromart: AC
  • Nennstrom [A]: 700
  • Energieeffizienzklasse: A++
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 840
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 36
  • Lichtausbeute: 150
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Leuchtstofflampe G13, Leuchtstofflampe Sockel G13, Sockel G13, led röhre 4000k, led röhren dimmbar, led röhre, Alternative für T8-LeuchtstoffRöhre, Beleuchtung, Flurbeleuchtung, G13 Sockel, Kühlraumbeleuchtung, Lagerbeleuchtung, LED-Lampe, LED-Röhre, MASTER LEDtube T8 InstantFit EVG, Parkhausbeleuchtung, Professionelle Lampe
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,40*
ab € 13,23*
€ 15,66*
€ 4,80*
ab € 14,55*
€ 17,09*
€ 4,95*
ab € 14,56*
€ 17,11*
€ 4,95*
ab € 15,23*
€ 17,88*
Lager 2338
€ 4,95*
ab € 16,61*
€ 19,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
68756700
ab € 15,93*
Ähnlich
Philips
68754300
ab € 15,75*
Ähnlich
Philips
68758100
ab € 17,34*
Ähnlich
Philips
68752900
ab € 14,73*
Ähnlich
Philips
68750500
ab € 14,68*
Ähnlich
Philips
68800700
ab € 12,82*
Ähnlich
Philips
68796300
ab € 16,81*
Ähnlich
Philips
68798700
ab € 17,13*
Ähnlich
Philips
68806900
ab € 20,71*
Ähnlich
Philips
68802100
ab € 18,68*
Ähnlich
Philips
68804500
ab € 20,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.