Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED T8 Tube Philips Phil CorePro LEDtube 1500mm 20W 2000Lm / 840 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED T8 Tube Philips Phil CorePro LEDtube 1500mm 20W 2000Lm / 840 40
LED T8 Tube Philips Phil CorePro LEDtube 1500mm 20W 2000Lm / 840 40
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8718696592038_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929001249702
EAN/GTIN:
     8718696592038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

LED T8 Tube Philips Phil CorePro LEDtube 1500mm 20W 2000Lm / 840 40

Angaben zur EU Verordnung 874/2012

  • Hersteller: Philips
  • Herstellernummer: 929001249702
  • Energieeffizienzklasse:A+
  • gew. Energieverbrauch in kWh/1000h: 25
Perfekter LED-Einstieg zum perfekten Preis! CorePro LEDtube InstantFit EVG – Jetzt der Preisbrecher auch erstmals für das EVG:
Eignet sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8- Leuchtstofflampen am EVG und ermöglicht erhebliche Energieeinsparungen. Diese Familie ist der Absolute Preisknaller im Einstiegsbereich mit bis zu 2.000 Lumen und eignet sich hervorragend für Anwendungen mit
niedrigen Anforderungen an die Beleuchtung als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen.

Technische Daten:

  • Sockel: G13
  • Spannung von [V]: 30.00
  • Spannung bis [V]: 80.00
  • Leistung [W]: 20
  • Durchmesser [mm]: 27,9
  • Länge [mm]: 1514,2
  • Lichtstrom [lm]: 2000
  • Ausstrahlwinkel [°]: 240
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 30000
  • dimmbar: nein
  • Stromart: AC
  • Nennstrom [A]: 700
  • Energieeffizienzklasse: A+
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 840
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 58
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, philips led röhre 150cm, led röhre 150cm, led röhre, HF Alternative für T8-LeuchtstoffRöhre, Beleuchtung, CorePro LEDtube T8 InstantFit EVG, G13 Sockel, Kühlraumbeleuchtung, Lagerhallenbeleuchtung, LED-Lampe, LED-Röhre, Parkhausbeleuchtung, Parkplatzbeleuchtung, Professionelle Lampe, Schildbeleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,88*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.