Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lampe mit Pin Sockel Hochvolt-LED-Lampe Philips CorePro LED PLC, 8,5 W, 830 2P G24d-3 54123400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Lampe mit Pin Sockel Hochvolt-LED-Lampe Philips CorePro LED PLC, 8,5 W, 830 2P G24d-3 54123400
LED Lampe mit Pin Sockel Hochvolt-LED-Lampe Philips CorePro LED PLC, 8,5 W, 830 2P G24d-3 54123400
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8718696541234_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     54123400
EAN/GTIN:
     8718696541234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24D
Energiesparlampe Sockel G24D
Kompaktleuchtstofflampen G24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...

LED Lampe mit Pin Sockel Hochvolt-LED-Lampe Philips CorePro LED PLC, 8,5 W, 830 2P G24d-3 54123400

Die erste LED PL-C Lampe. Diese wurde entwickelt, um die Effizienz von Downlights weiter zu erhöhen und Energie-und Wartungskosten zu senken. CorePro LED PL-C ist eine Kompaktleuchtstofflampe, die signifikante Energieeinsparungen von bis zu 60% ermöglicht, 30.000 Stunden Nutzlebensdauer hat und über ein robustes Gehäuse aus Polycarbonat verfügt.

Technische Daten:

  • Sockel: G24d-3
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 8,5
  • Durchmesser [mm]: 33,4
  • Länge [mm]: 170,6
  • Lichtstrom [lm]: 950
  • Ausstrahlwinkel [°]: 120
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 30000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • Netzfrequenz [Hz]: 50/60
  • dimmbar: nein
  • Stromart: AC
  • Nennstrom [A]: 43
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: sonstige
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 26
  • Lichtausbeute: 106
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 4,79*
€ 7,09*
3 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 5,13*
€ 7,19*
1
€ 8,50*
ab € 7,42*
€ 7,42*
18 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 5,51*
€ 7,62*
Lager 2338
43
1
€ 7,50*
ab € 5,63*
€ 7,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
70659600
ab € 4,14*
Ähnlich
Philips
70661900
ab € 4,13*
Ähnlich
Philips
CPLC6.5W830D2
ab € 4,55*
Ähnlich
Philips
CPLC6.5W840D2
ab € 4,44*
Ähnlich
Philips
CPLC8.5W840D3
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.