Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lampe mit Pin Sockel Hochvolt-LED-Lampe Philips CorePro LED PLC, 6,5 W, 840 4P G24q-2 54121000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Lampe mit Pin Sockel Hochvolt-LED-Lampe Philips CorePro LED PLC, 6,5 W, 840 4P G24q-2 54121000
LED Lampe mit Pin Sockel Hochvolt-LED-Lampe Philips CorePro LED PLC, 6,5 W, 840 4P G24q-2 54121000
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8718696541210_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     54121000
EAN/GTIN:
     8718696541210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...

LED Lampe mit Pin Sockel Hochvolt-LED-Lampe Philips CorePro LED PLC, 6,5 W, 840 4P G24q-2 54121000

Die erste LED PL-C Lampe.
Diese wurde entwickelt, um die Effizienz von Downlights weiter zu erhöhen und Energie-und Wartungskosten zu senken. Die CorePro LED PL-C ist eine Kompaktleuchtstofflampe, die signifikante Energieeinsparungen von bis zu 60% ermöglicht, 30.000 Stunden Nutzlebensdauer hat und über ein robustes Gehäuse aus Polycarbonat verfügt. Es ist ein Retrofitleuchtmittel, welches einfach zu installieren ist -sowohl am KVG (2Pin) als auch am EVG (4Pin).
Bitte überprüfen Sie die Kompatibilität mit Ihren EVGs anhand der Tabelle.

Technische Daten:

  • Sockel: G24q-2
  • Spannung von [V]: 20.00
  • Spannung bis [V]: 50.00
  • Leistung [W]: 6,5
  • Durchmesser [mm]: 33,4
  • Länge [mm]: 140,6
  • Lichtstrom [lm]: 700
  • Ausstrahlwinkel [°]: 120
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 30000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Stromart: AC
  • Nennstrom [A]: 300
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gehäusefarbe: sonstige
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 18
  • Lichtausbeute: 100
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,48*
€ 7,77*
1
€ 5,95*
ab € 6,29*
€ 8,50*
Lager 2338
300
1
€ 7,50*
ab € 6,34*
€ 8,58*
1
€ 8,50*
ab € 8,71*
€ 8,71*
2 Tage
90
1
€ 6,40*
ab € 6,66*
€ 9,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
54115900
ab € 6,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.