| |
|
| Artikel-Nr.: 2338L-PH_8718291691716_ Herst.-Nr.: 69171600 EAN/GTIN: 8718291691716 |
| | |
|
| | |
| Halogen-Metalldampflampe Philips Lampen Entladungslampe CPO-TT Xtra 45W/628 CosmoWhite #6 Die CosmoPolis vereint lange Lebensdauer, höchste Effizienz sowie hochwertiges weißes Licht in sich und ist somit die beste Wahl in der konventionellen Außenbeleuchtung. Die CosmoPolis CPO-TT verfügt über einen herkömmlichen E27-/E40-Sockel, der es ermöglicht, bestehende Leuchtensysteme einfach durch das CosmoPolis System (CPO-TT sowie EVG) zu ersetzen.
Technische Daten:- Sockel: E27
- Spannung von [V]: 83.00
- Spannung bis [V]: 97.00
- Leistung [W]: 45
- Durchmesser [mm]: 35
- Länge [mm]: 152
- Lichtstrom [lm]: 4650
- Lichtfarbe: weiß
- Farbtemperatur [K]: 2800
- Lebensdauer [h]: 32000
- Energieeffizienzklasse: F
- Farbwiedergabe Klasse: 60-69
- Lichtfarbe code: 628
- Brennstellung: p20
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Entladungslampe Sockel E27, HV-Halogenlampe E27, Halogenlampe E27, Halogenlampe Sockel E27, Halogenmetalldampflampe, Leuchtmittel E40, Sockel E40, philips lighting halogenmetalldampflampe, halogenmetalldampflampe cdm, halogenmetalldampflampe e27, Beleuchtung, Entladungslampen, Keramische Metallhalogendampflampen, MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra, Professionelle Lampen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2338 | | | | | | € 5,55* | ab € 30,92* | € 42,97* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 29,45* | € 43,05* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,52* | € 50,19* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 47,14* | € 63,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|