Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARATHOM© SPECIAL T26 40 4 W/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     2338L-OS_4058075616790_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075616790
EAN/GTIN:
     4058075616790
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14

PARATHOM© SPECIAL T26 40 4 W/2


Technische Daten:

  • Ausstrahlwinkel [°]: 360
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Energieeffizienzklasse: E
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
E
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
18
€ 6,90*
ab € 3,54*
€ 5,68*
Lager 2338
44
€ 7,50*
ab € 3,43*
€ 5,79*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.