Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4058075033337 A++ to A LED Wand-Außenleuchte, Endura Style Ellipse, 3000K, Aluminium, 12.5 W, warmweiß, 16.1 x 18.6 x 7.5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OSRAM 4058075033337 A++ to A LED Wand-Außenleuchte, Endura Style Ellipse, 3000K, Aluminium, 12.5 W, warmweiß, 16.1 x 18.6 x 7.5 cm
OSRAM 4058075033337 A++ to A LED Wand-Außenleuchte, Endura Style Ellipse, 3000K, Aluminium, 12.5 W, warmweiß, 16.1 x 18.6 x 7.5 cm
Artikel-Nr.:
     2338L-OS_4058075033337_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075033337
EAN/GTIN:
     4058075033337
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

OSRAM 4058075033337 A++ to A LED Wand-Außenleuchte, Endura Style Ellipse, 3000K, Aluminium, 12.5 W, warmweiß, 16.1 x 18.6 x 7.5 cm

Die dunkelgraue LED Außen-Wandleuchte ENDURA STYLE Ellipse ist äußerst dekorativ und zugleich sehr hell und so perfekt für Eingangsbereiche oder Beleuchtung von Terrassen.

Technische Daten:

  • Leistung [W]: 13
  • Länge [mm]: 75
  • Breite [mm]: 186
  • Höhe [mm]: 161
  • Lichtstrom [lm]: 890
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Schutzart: IP44
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
890 Lumen
dimmbar:
nein
Leistung:
13 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-A
Lebensdauer:
25000 Stunden
Farbtemperatur:
3000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
75 / 186 / 161 / mm
Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, led außen-wandleuchte, led außenwandleuchte, außenwandleuchte ip44, 2017OsramNeuheiten, MEGAOS10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.