Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Flexband/Zubehör OSRAM LF-2PIN PROT Einspeisung 2-polig IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Flexband/Zubehör OSRAM LF-2PIN PROT Einspeisung 2-polig IP67
LED Flexband/Zubehör OSRAM LF-2PIN PROT Einspeisung 2-polig IP67
LED Flexband/Zubehör OSRAM LF-2PIN PROT Einspeisung 2-polig IP67
Artikel-Nr.:
     2338L-OS_4008321977069_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321977069
EAN/GTIN:
     4008321977069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Flexband/Zubehör OSRAM LF-2PIN PROT Einspeisung 2-polig IP67

Highlights
    • IP 67 geschützte Kontaktierung
    • Werkzeuglose Montage
    • Robuste Verbindung
 
Applikationen
    • Universeller Einspeiser für LINEARlight Flex PROTECT Module
 
Technische Merkmale
    • Einspeiser LF-2PIN PROT zur Verbindung aller monochromen LINEARlight Flex PROTECT mit dem Betriebsgerät; geeignet für LF05A-P, LF05E-P, LF06P-P
    • Zulässige Betriebstemperatur optimal auf alle LINEARlight Flex Produkte abgestimmt
    • Durch Klemmbügel schock- und vibrationsfest gemäß IEC 60068-2-6/27
 

Technische Daten:

  • Leistung [W]: -
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 30
  • Breite [mm]: 19,8
  • Höhe [mm]: 13,4
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: -
  • Gewicht [g]: 16.000 g
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: -
  • batteriebetrieben: n
Weitere Suchbegriffe: LED Streifenverbinder, LED Stripes Verbinder, LED-Verbinder, Leuchteneinspeisekabel, led streifen ip67, led streifenverbinder, led streifen osram, LED System, Zubehör LED, Zubehör LED-Modul, Systemkoppler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.