Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Funktions-/Taschenleuchte Osram LUNETTA LED COLORMIX Nacht- und Orientierungslicht mit automatischer Ein- und Ausschaltung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Funktions-/Taschenleuchte Osram LUNETTA LED COLORMIX Nacht- und Orientierungslicht mit automatischer Ein- und Ausschaltung
LED-Funktions-/Taschenleuchte Osram LUNETTA LED COLORMIX Nacht- und Orientierungslicht mit automatischer Ein- und Ausschaltung
LED-Funktions-/Taschenleuchte Osram LUNETTA LED COLORMIX Nacht- und Orientierungslicht mit automatischer Ein- und Ausschaltung
LED-Funktions-/Taschenleuchte Osram LUNETTA LED COLORMIX Nacht- und Orientierungslicht mit automatischer Ein- und Ausschaltung
LED-Funktions-/Taschenleuchte Osram LUNETTA LED COLORMIX Nacht- und Orientierungslicht mit automatischer Ein- und Ausschaltung
Artikel-Nr.:
     2338L-OS_4008321053855_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321053855
EAN/GTIN:
     4008321053855
Suchbegriffe:
Nachtlicht
Orientierungsleuchte
Orientierungslicht
osram led orientierungsleuchte

LED-Funktions-/Taschenleuchte Osram LUNETTA LED COLORMIX Nacht- und Orientierungslicht mit automatischer Ein- und Ausschaltung

LUNETTA® LED COLORMIX von Osram
Ein Nachtlicht das mehr kann! Es ist mit einem Netzstecker ausgestattet und kann somit an jeder Steckdose in Ihrem Haus verwendet werden. Durch die fest integrierten LEDs verbraucht das kleine Licht kaum Strom. Das Nachtlicht verfügt über einen Dämmerungssensor, welcher die Leuchte nur in der Dunkelheit einschaltet und verhilft Ihnen dadurch zu einer energiesparenden Beleuchtung. Durch Knopfdruck wechselt die kleine Lampe zwischen fünf verschiedenen Farben (weiß, pink, türkis, soft-orange und tiefblau) und dem Automatikmodus bei dem ein fließender Farbverlauf stattfindet. Somit kann die LUNETTA® auch zur kreativen Lichtgestaltung verwendet werden.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 1,1
  • Durchmesser [mm]: 53
  • Länge [mm]: 86
  • Breite [mm]: 53
  • Höhe [mm]: 53
  • Lichtstrom [lm]: 53
  • Ausstrahlwinkel [°]: 15
  • Lichtfarbe: RGB
  • Lebensdauer [h]: -
  • Netzfrequenz [Hz]: 50..60
  • dimmbar: nein
  • Nennstrom [A]: 0,11
  • Lichtfarbe code: -
  • Gewicht [g]: 58.000 g
  • Gehäusefarbe: silber
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP20
  • Lichtausbeute: 49
  • batteriebetrieben: n
Weitere Suchbegriffe: orientierungsleuchte osram, orientierungsleuchten led, Leuchte, LED, LED-Nachtlicht, Farbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.