Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED T8 Tube LED-Leuchtstofflampen Müller Licht LED Tube mit Glasröhre G13 18 Watt 120cm (wie 36 Watt Leuchtstofflampe) 4000 Kelvin neutralweiß 1800 Lumen mit Starterüberbrücker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED T8 Tube LED-Leuchtstofflampen Müller Licht LED Tube mit Glasröhre G13 18 Watt 120cm (wie 36 Watt Leuchtstofflampe) 4000 Kelvin neutralweiß 1800 Lumen mit Starterüberbrücker
LED T8 Tube LED-Leuchtstofflampen Müller Licht LED Tube mit Glasröhre G13 18 Watt 120cm (wie 36 Watt Leuchtstofflampe) 4000 Kelvin neutralweiß 1800 Lumen mit Starterüberbrücker
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412326973_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     400109
EAN/GTIN:
     4018412326973
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

LED T8 Tube LED-Leuchtstofflampen Müller Licht LED Tube mit Glasröhre G13 18 Watt 120cm (wie 36 Watt Leuchtstofflampe) 4000 Kelvin neutralweiß 1800 Lumen mit Starterüberbrücker

Die LED Tube 1200mm KVG 16,5W von Müller-Licht ist der perfekte Ersatz für T8 Leuchtstoffröhren und bietet erhebliche Energieeinsparungen bei einer deutlich längeren Lebensdauer. Hier handelt es sich um die Ausführung mit der Lichtfarbe 840 - neutralweiss.
Nur mit beiliegendem LED-Blindstarter zu betreiben!

Technische Daten:

  • Sockel: G13
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 18
  • Durchmesser [mm]: 26
  • Länge [mm]: 1200
  • Lichtstrom [lm]: 1700
  • Ausstrahlwinkel [°]: 150
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 840
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 36
  • Lichtausbeute: 95
Weitere Informationen:
Leistung:
18 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
25000 Stunden
Sockel:
G13
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
1200 / / / 26 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 3,66*
€ 6,10*
3 Tage
1000
5
€ 6,99*
ab € 6,7889*
€ 9,3989*
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 7,88*
€ 10,90*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,30*
ab € 7,00*
€ 18,26*
7 Tage
34
1
€ 6,99*
ab € 17,17*
€ 24,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.