Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte Müller Licht LED Lichtleiste silver Unterbau 7,5 Watt 50cm 4000 Kelvin Sensor vorne und unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte Müller Licht LED Lichtleiste silver Unterbau 7,5 Watt 50cm 4000 Kelvin Sensor vorne und unten
LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte Müller Licht LED Lichtleiste silver Unterbau 7,5 Watt 50cm 4000 Kelvin Sensor vorne und unten
LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte Müller Licht LED Lichtleiste silver Unterbau 7,5 Watt 50cm 4000 Kelvin Sensor vorne und unten
LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte Müller Licht LED Lichtleiste silver Unterbau 7,5 Watt 50cm 4000 Kelvin Sensor vorne und unten
LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte Müller Licht LED Lichtleiste silver Unterbau 7,5 Watt 50cm 4000 Kelvin Sensor vorne und unten
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412326652_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     400095
EAN/GTIN:
     4018412326652
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte Müller Licht LED Lichtleiste silver Unterbau 7,5 Watt 50cm 4000 Kelvin Sensor vorne und unten

Kreative Beleuchtungsideen bietet Müller-Licht mit der qualitativ hochwertigen Unterbauleuchte Cabinet Light 7,5W mit Bewegungssensor, die bei bester Lichtqualität durch ihr flaches Design und integrierte Sensorik überzeugt.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 230.00
  • Spannung bis [V]: 230.00
  • Leistung [W]: 7,5
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 500
  • Breite [mm]: 28,7
  • Höhe [mm]: 9,6
  • Lichtstrom [lm]: 400
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • Netzfrequenz [Hz]: 50/60
  • dimmbar: ja
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gehäusefarbe: silber
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP20
  • Lichtausbeute: 53
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
7,5 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
25000 Stunden
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
500 / 28,7 / 9,6 / - mm
Spannung:
230.00 - 230.00 Volt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
unbekannt
€ 7,50*
ab € 17,79*
€ 25,72*
3 Tage
5
€ 6,99*
ab € 50,62*
€ 67,82*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.