Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED PENDELLEUCHTE VARI GRÜN 17W 827 40° 55103 1100lm 50.000h DIM IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED PENDELLEUCHTE VARI GRÜN 17W 827 40° 55103 1100lm 50.000h DIM IP20
LED PENDELLEUCHTE VARI GRÜN 17W 827 40° 55103 1100lm 50.000h DIM IP20
LED PENDELLEUCHTE VARI GRÜN 17W 827 40° 55103 1100lm 50.000h DIM IP20
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412011336_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     55103
EAN/GTIN:
     4018412011336
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Müller-Licht grüne LED Pendelleuchte Vari 17W 827 40° DIM

Holen Sie sich Farbe in Ihr Zuhause! Die LED Pendelleuchte aus Aluminium im freundlichen Grün ist dimmbar und besitzt eine Pendellänge von max. 1100mm. Die eingebauten LEDs ersetzen eine 100W Halogenlampe.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 17
  • Durchmesser [mm]: 100
  • Länge [mm]: 1100
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: 120
  • Lichtstrom [lm]: 1100
  • Ausstrahlwinkel [°]: 40
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 50000
  • dimmbar: ja
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 827
  • Gehäusefarbe: grün
  • Splitterschutz:
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: IP20
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
1100 Lumen
dimmbar:
ja
Leistung:
17 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-A
Lebensdauer:
50000 Stunden
Farbtemperatur:
2700 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
1100 / - / 120 / 100 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.