Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Outdoor-Leuchte Müller-Licht LED-Feuchtraum-Wannenleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Outdoor-Leuchte Müller-Licht LED-Feuchtraum-Wannenleuchte
LED-Outdoor-Leuchte Müller-Licht LED-Feuchtraum-Wannenleuchte
LED-Outdoor-Leuchte Müller-Licht LED-Feuchtraum-Wannenleuchte
LED-Outdoor-Leuchte Müller-Licht LED-Feuchtraum-Wannenleuchte
LED-Outdoor-Leuchte Müller-Licht LED-Feuchtraum-Wannenleuchte
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4004894851171_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     20300536
EAN/GTIN:
     4004894851171
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Outdoor-Leuchte Müller-Licht LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

Die Deckenleuchte Bulkhead von Müller-Licht mit Bewegungssensor deckt ein breites Anwendungsfeld ab.
Müller-Licht bietet eine Vielfalt von leicht zu montierenden Leuchten, die durch besonders große Lichtpakete bestechen.
Diese LED Deckenleuchte können Sie sowohl Innen als auch Außen nutzen.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 100.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 8
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 200
  • Breite [mm]: 100
  • Höhe [mm]: 5
  • Lichtstrom [lm]: 550
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP54
  • Material: Kunststoff
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
8 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
25000 Stunden
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
200 / 100 / 5 / - mm
Spannung:
100.00 - 240.00 Volt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,75*
€ 26,48*
Lager 2338
unbekannt
€ 7,50*
ab € 17,18*
€ 26,50*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 20,53*
€ 29,49*
5 Tage
10
€ 4,95*
ab € 25,91*
€ 35,91*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 38,05*
€ 51,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.