Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte LED Büro Deckenleuchte, 4800lm, 4000K, 45W, neutralweiß, 1513x120x33mm, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte LED Büro Deckenleuchte, 4800lm, 4000K, 45W, neutralweiß, 1513x120x33mm, dimmbar
LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte LED Büro Deckenleuchte, 4800lm, 4000K, 45W, neutralweiß, 1513x120x33mm, dimmbar
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4004894850990_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     20500071
EAN/GTIN:
     4004894850990
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte LED Büro Deckenleuchte, 4800lm, 4000K, 45W, neutralweiß, 1513x120x33mm, dimmbar

Die 1,5m lange LED Wand- und Deckenleuchte mit 45W ist ideal für die Anwendung als Allgemeinbeleuchtung oder auch als Office-Beleuchtung.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 45
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 1500
  • Breite [mm]: 120
  • Höhe [mm]: 31
  • Lichtstrom [lm]: 5000
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • dimmbar: ja
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: IP20
  • Lichtausbeute: 111,11
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
45 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
25000 Stunden
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
1500 / 120 / 31 / - mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.