Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte StarLicht 20200180 LED Wand- Und Deckenleuchte Mirror Light IP 44 60 Chrome


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte StarLicht 20200180 LED Wand- Und Deckenleuchte Mirror Light IP 44 60 Chrome
LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte StarLicht 20200180 LED Wand- Und Deckenleuchte Mirror Light IP 44 60 Chrome
LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte StarLicht 20200180 LED Wand- Und Deckenleuchte Mirror Light IP 44 60 Chrome
LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte StarLicht 20200180 LED Wand- Und Deckenleuchte Mirror Light IP 44 60 Chrome
LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte StarLicht 20200180 LED Wand- Und Deckenleuchte Mirror Light IP 44 60 Chrome
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4004894849406_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     20200180
EAN/GTIN:
     4004894849406
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Außen-Deckenleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendeckenleuchte

LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte StarLicht 20200180 LED Wand- Und Deckenleuchte Mirror Light IP 44 60 Chrome

Angaben zur EU Verordnung 874/2012

  • Hersteller: Müller-Licht
  • Herstellernummer: 20200180
  • Energieeffizienzklasse:A+
  • gew. Energieverbrauch in kWh/1000h: 10
Die ca. 60cm lange Müller-Licht Badezimmerleuchte Mirror bietet höchste Lichtqualität bei sehr geringem Energieverbrauch und überzeugt so als ideale Spiegelbeleuchtung in Ihrem Bad.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 230.00
  • Spannung bis [V]: 230.00
  • Leistung [W]: 10
  • Länge [mm]: 600
  • Breite [mm]: 38
  • Höhe [mm]: 56
  • Lichtstrom [lm]: 700
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: A+
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Splitterschutz:
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP44
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
10 Watt
Farbtemperatur:
3000 Kelvin
Spannung:
230.00 - 230.00 Volt
Lichtstrom:
700 Lumen
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
25000 Stunden
dimmbar:
nein
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
600 / 38 / 56 / mm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
€ 4,95*
ab € 30,87*
€ 35,31*
€ 4,00*
ab € 43,04*
€ 48,64*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.