Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Designer Glas Beton Hängeleuchte Pendelleuchte grau GRAVME E27 Modern Industrial-Style Ø 17 cm Tradefit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Designer Glas Beton Hängeleuchte Pendelleuchte grau GRAVME E27 Modern Industrial-Style Ø 17 cm Tradefit
Designer Glas Beton Hängeleuchte Pendelleuchte grau GRAVME E27 Modern Industrial-Style Ø 17 cm Tradefit
Designer Glas Beton Hängeleuchte Pendelleuchte grau GRAVME E27 Modern Industrial-Style Ø 17 cm Tradefit
Designer Glas Beton Hängeleuchte Pendelleuchte grau GRAVME E27 Modern Industrial-Style Ø 17 cm Tradefit
Designer Glas Beton Hängeleuchte Pendelleuchte grau GRAVME E27 Modern Industrial-Style Ø 17 cm Tradefit
Designer Glas Beton Hängeleuchte Pendelleuchte grau GRAVME E27 Modern Industrial-Style Ø 17 cm Tradefit
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339242815_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     24281
EAN/GTIN:
     5905339242815
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27

Designer Glas Beton Hängeleuchte Pendelleuchte grau GRAVME E27 Modern Industrial-Style Ø 17 cm Tradefit

Die Pendelleuchte Gravme von Kanlux ist mit ihrem natürlichen Erscheinungsbild und ihren unterschiedlichen Strukturen ein absoluter Hingucker.
Sie fügt sich hervorragend ins modern-industrielle, als auch mediterrane Wohnkonzepte ein.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: max. 20
  • Durchmesser [mm]: 170
  • Länge [mm]: 1625
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: breitstrahlend
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Gewicht [g]: 1320
  • Gehäusefarbe: grau
  • Anzahl Lichtquellen: 1
  • Splitterschutz:
  • Leuchtenart: Pendelleuchte
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP20
  • Material: Beton
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
-
Leistung:
max. 20 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-E
Lebensdauer:
- Stunden
Sockel:
E27
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
1625 / / / 170 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, KanluxDekorativeLeuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.