Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochvolt-LED-Lampe E27 PAR63 LED-Leuchtmittel / 8W / 640 Lumen / Warmweiss / LED Leuchtmittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochvolt-LED-Lampe E27 PAR63 LED-Leuchtmittel / 8W / 640 Lumen / Warmweiss / LED Leuchtmittel
Hochvolt-LED-Lampe E27 PAR63 LED-Leuchtmittel / 8W / 640 Lumen / Warmweiss / LED Leuchtmittel
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339227379_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     5905339227379
EAN/GTIN:
     5905339227379
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27

Hochvolt-LED-Lampe E27 PAR63 LED-Leuchtmittel / 8W / 640 Lumen / Warmweiss / LED Leuchtmittel

Der energiesparende LED Spot SIGO R63 8W als Alternative zu konventionellen Hochvolt R63 Reflektoren. Besonders leistungsstark und langlebig leuchtet er in einem gleichmäßigen warmweißen Licht und verbraucht dabei deutlich weniger Energie. Hier mit der Lichtfarbe 830 - warmweiß.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 8
  • Durchmesser [mm]: 63
  • Länge [mm]: 104
  • Lichtstrom [lm]: 640
  • Ausstrahlwinkel [°]: 120
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 830
  • Splitterschutz: -
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 50
Weitere Informationen:
Leistung:
8 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
15000 Stunden
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
3000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
104 / / / 63 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.