Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

40 Watt LED Leuchte Lager Hallen Beleuchtung Nass Raum Werkstatt Decken Lampe Feuchtraumleuchte IP65 4000K 4200Lm staubdicht Kanlux 22604


Menge:  Stück  
Produktinformationen
40 Watt LED Leuchte Lager Hallen Beleuchtung Nass Raum Werkstatt Decken Lampe Feuchtraumleuchte IP65 4000K 4200Lm staubdicht Kanlux 22604
40 Watt LED Leuchte Lager Hallen Beleuchtung Nass Raum Werkstatt Decken Lampe Feuchtraumleuchte IP65 4000K 4200Lm staubdicht Kanlux 22604
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339226044_L1
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     22604
EAN/GTIN:
     5905339226044
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte

40 Watt LED Leuchte Lager Hallen Beleuchtung Nass Raum Werkstatt Decken Lampe Feuchtraumleuchte IP65 4000K 4200Lm staubdicht Kanlux 22604

Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser kann die Feuchtraumwannenleuchte MAH-LED N 40W von Kanlux nahezu überall angebracht werden. Mit einer Länge von 1178mm wird das neutralweiße Licht großflächig abgegeben.
Perfekt für Garage, Keller oder andere Feuchträume.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 40
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 1180
  • Breite [mm]: 80
  • Höhe [mm]: 70
  • Lichtstrom [lm]: 4200
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 30000
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gehäusefarbe: grau
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP65
  • Material: Kunststoff
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
40 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-A
Lebensdauer:
30000 Stunden
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
1180 / 80 / 70 / - mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
1
€ 7,50*
ab € 16,31*
€ 23,59*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 21,30*
€ 30,60*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.