Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Downlight Brumberg Leuchten Einbaustrahler 0063.25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Downlight Brumberg Leuchten Einbaustrahler 0063.25
Downlight Brumberg Leuchten Einbaustrahler 0063.25
Downlight Brumberg Leuchten Einbaustrahler 0063.25
Downlight Brumberg Leuchten Einbaustrahler 0063.25
Artikel-Nr.:
     2338L-BR_4250047748830_
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     0063.25
EAN/GTIN:
     4250047748830
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

Downlight Brumberg Leuchten Einbaustrahler 0063.25

NV-Einbaustrahler rund, schwenkbar 25°, ohne Sprengring, Deckeneinbau über Spannfeder. Nicht zur Abdeckung mit
Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Lieferung ohne Leuchtmittel. Energieeffizienzklasse A bis C.

Technische Daten:

  • Sockel: GX5,3
  • Spannung von [V]: 12.00
  • Spannung bis [V]: 12.00
  • Leistung [W]: max. 50
  • Durchmesser [mm]: 68
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: -
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: silber
  • Einbautiefe [mm]: 55.00
  • Deckenausschnitt [mm]: 68
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzklasse: III
  • Schutzart: IP20
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
nein
Deckenausschnitt / Einbautiefe:
68 / 55.00 mm
Leistung:
max. 50 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-E
Lebensdauer:
- Stunden
Sockel:
GX5,3
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
- / - / / 68 mm
Spannung:
12.00 - 12.00 Volt
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,70*
€ 13,50*
2 Tage
47
€ 5,90*
ab € 9,71*
€ 13,51*
€ 5,95*
ab € 9,83*
€ 13,67*
€ 4,00*
ab € 9,95*
€ 13,85*
Lager 2338
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 13,66*
€ 18,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
A093712
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.