Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natriumdampflampe Aura Long Life HPS Sodinette-ST 150 Watt 2100 15W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Natriumdampflampe Aura Long Life HPS Sodinette-ST 150 Watt 2100 15W
Natriumdampflampe Aura Long Life HPS Sodinette-ST 150 Watt 2100 15W
Artikel-Nr.:
     2338L-AU_7393771000168_
Hersteller:
     Aura Light
Herst.-Nr.:
     500141
EAN/GTIN:
     7393771000168
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel E40

Natriumdampflampe Aura Long Life HPS Sodinette-ST 150 Watt 2100 15W

Allgemeiner Einsatz in allen Bereichen der Aussenbeleuchtung in denen es auf eine hohe Lebensdauer und eine hohe Zuverlässigkeit ankommt.

Technische Daten:

  • Sockel: E40
  • Leistung [W]: 150
  • Durchmesser [mm]: 46
  • Länge [mm]: 211
  • Lichtstrom [lm]: 16500
  • Farbtemperatur [K]: 2100
  • Lebensdauer [h]: 70000
  • Energieeffizienzklasse: F
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 24,75*
€ 35,41*
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 36,50*
€ 44,90*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.