Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Energiesparlampe Sylvania 0031115 Kompaktleuchtstofflampe Mini-Lynx Reflektor R80 20W E27 827 2700K 675 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energiesparlampe Sylvania 0031115 Kompaktleuchtstofflampe Mini-Lynx Reflektor R80 20W E27 827 2700K 675 l
Energiesparlampe Sylvania 0031115 Kompaktleuchtstofflampe Mini-Lynx Reflektor R80 20W E27 827 2700K 675 l
Artikel-Nr.:
     2338H-SY_5410288311159_
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0031115
EAN/GTIN:
     5410288311159
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Energiesparlampe E27

Energiesparlampe Sylvania 0031115 Kompaktleuchtstofflampe Mini-Lynx Reflektor R80 20W E27 827 2700K 675 l

Mini-Lynx Reflektor R80 Deluxe 20W E27 827Lampenleistung: 20 WSockel: E27Lampenform: ReflektorAusführung Glas/Abdeckung: ohneFarbtemperatur: 2700 KLichtfarbe gemäß EN 12464-1: warm <3300 KLichtfarbe: 827Geeignet für Notstrom/Gleichspannung: NeinAußenanwendung: NeinIntegrierter Dämmerungssensor: NeinSchalthäufigkeit beliebig: NeinSchwarzlichtlampe: Nein

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 230.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 20
  • Lichtstrom [lm]: 975
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 827
  • Schutzart: -
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,66*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.