Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe Sylvania LYNX-S, 9 Watt - 9W / G23 / 830


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktleuchtstofflampe Sylvania LYNX-S, 9 Watt - 9W / G23 / 830
Kompaktleuchtstofflampe Sylvania LYNX-S, 9 Watt - 9W / G23 / 830
Kompaktleuchtstofflampe Sylvania LYNX-S, 9 Watt - 9W / G23 / 830
Artikel-Nr.:
     2338H-SY_5410288258867_
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0025886
EAN/GTIN:
     5410288258867
Suchbegriffe:
Energiesparlampe für KVG
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe mit Stecksockel
Energiesparlampe Sockel G23

Kompaktleuchtstofflampe Sylvania LYNX-S, 9 Watt - 9W / G23 / 830

Angaben zur EU Verordnung 874/2012

  • Hersteller: Sylvania
  • Herstellernummer: 0025886
  • Energieeffizienzklasse:A
  • gew. Energieverbrauch in kWh/1000h: 12
Kompaktleuchtstofflampen U-förmig, Sockel G23 2-Pin mit integriertem Starter
 
Vorteile:
  •  Besonders lange Lebensdauer
  • Gute Wahl bezogen auf Umweltaspekte wie Energieeffizienz, Lebensdauer und niedrigem Quecksilbergehalt
  •  Betrieb am konventionellen Vorschaltgerät
 
Anwendungen:
  •  Sehr gut geeignet für kompakte Leuchten, wie z.B. Einbau- oder Anbaudownlights, in privaten und professionellen Anwendungen
 

Technische Daten:

  • Sockel: G23 (2-pins)
  • Leistung [W]: 9
  • Durchmesser [mm]: 28
  • Länge [mm]: 165
  • Lichtstrom [lm]: 600
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • Energieeffizienzklasse: A
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89 (Klasse 1B)
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,95*
ab € 1,851*
€ 2,141*
10
€ 6,50*
ab € 1,88*
€ 2,20*
Lager 2338
1
€ 4,95*
ab € 1,72*
€ 2,26*
10
€ 4,80*
ab € 1,96*
€ 2,28*
10
€ 7,60*
ab € 2,64*
€ 3,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Havells Sylvania
0025891
ab € 1,91*
Ähnlich
Havells Sylvania
0025881
ab € 1,961*
Ähnlich
Feilo Sylvania
0025887
ab € 2,05*
Ähnlich
Havells Sylvania
0025883
ab € 2,06*
Ähnlich
Havells Sylvania
0025889
ab € 1,88*
Ähnlich
Havells Sylvania
0025882
ab € 1,78*
Ähnlich
Havells Sylvania
525060
ab € 1,851*
Ähnlich
Havells Sylvania
SYL-0035302
ab € 5,43*
Ähnlich
Havells Sylvania
SYL-0035304
ab € 5,43*
Ähnlich
Havells Sylvania
SYL-0035218
ab € 4,78*
Ähnlich
Havells Sylvania
SYL-0035502
ab € 5,49*
Ähnlich
Havells Sylvania
SYL-0035211
ab € 4,78*
Ähnlich
Havells Sylvania
SYL-0035214
ab € 3,58*
Ähnlich
Havells Sylvania
SYL-0035216
ab € 4,80*
Ähnlich
Havells Sylvania
SYL-0035206
ab € 5,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG