Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe SYLVANIA Grolux T 8/MiniLynx F36W/Gro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtstofflampe SYLVANIA Grolux T 8/MiniLynx F36W/Gro
Leuchtstofflampe SYLVANIA Grolux T 8/MiniLynx F36W/Gro
Artikel-Nr.:
     2338H-SY_5410288015248_
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0001524
EAN/GTIN:
     5410288015248
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform

Leuchtstofflampe SYLVANIA Grolux T 8/MiniLynx F36W/Gro

T8 F 36W G13 Grolux Lampenleistung: 36 W Sockel: G13 Lampenform: Stab Rohrdurchmesser: 26 mm Länge: 1200 mm Interner Reflektor: Nein Farbe: sonstige Anwendung: Pflanzenbelichtung Splitterschutz: Nein Zündstreifen: Nein Schnellstart: Ja Starterloser Betrieb: Ja Schwarzlichtlampe: Nein Vollspektrumlampe: Nein Geeignet für Ex-Leuchten: Nein Geeignet für Notlicht: Nein Doppelwandig: Nein Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen: Nein Mittlere Nennlebensdauer: 10000 h

Technische Daten:

  • Sockel: G13
  • Spannung von [V]: 103.00
  • Spannung bis [V]: 103.00
  • Leistung [W]: 36
  • Durchmesser [mm]: 26
  • Länge [mm]: 1200
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: -
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: Pflanzenlicht
  • Farbtemperatur [K]: 8500
  • Lebensdauer [h]: 10000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Farbwiedergabe Klasse: 60-69
  • Lichtfarbe code: 685
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzart: -
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.