Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sylvania Leuchtstofflampe 13 Watt 133 419


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sylvania Leuchtstofflampe 13 Watt 133 419
Sylvania Leuchtstofflampe 13 Watt 133 419
Sylvania Leuchtstofflampe 13 Watt 133 419
Artikel-Nr.:
     2338H-SY_5410288004198_
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0000419
EAN/GTIN:
     5410288004198
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstoffröhre Stabform
Neon Rohr Stabform

Sylvania Leuchtstofflampe 13 Watt 133 419

T5 F 13W G5 133-640 RetailLampenleistung: 13 WLichtstrom: 880 lmSockel: G5Farbwiedergabestufe: 40-59 (Klasse 3)Farbtemperatur: 4000 KLampenform: StabLampenlichtausbeute: 68 lm/WLichtfarbe: 133Lichtfarbe gemäß EN 12464-1: neutral 3300 bis 5300 KRohrdurchmesser: 16 mmLänge: 517 mmInterner Reflektor: NeinAnwendung: allgemeinSplitterschutz: NeinZündstreifen: NeinSchnellstart: JaStarterloser Betrieb: JaSchwarzlichtlampe: NeinVollspektrumlampe: NeinGeeignet für Ex-Leuchten: NeinGeeignet für Notlicht: NeinDoppelwandig: NeinFür Anwendung bei niedrigen Temperaturen: NeinEnergieeffizienzklasse: AMittlere Nennlebensdauer: 10000 h

Technische Daten:

  • Sockel: G5
  • Leistung [W]: 13
  • Durchmesser [mm]: 16
  • Länge [mm]: 517
  • Lichtstrom [lm]: 880
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 10000
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 40-59 (Klasse 3)
  • Lichtfarbe code: 133
  • Splitterschutz: nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.