Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speziallampe RADIUM Tropfenlampe innenmattiert D 40W/240/300C/F/E14 Backofenlampe 300°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speziallampe RADIUM Tropfenlampe innenmattiert D 40W/240/300C/F/E14 Backofenlampe 300°C
Speziallampe RADIUM Tropfenlampe innenmattiert D 40W/240/300C/F/E14 Backofenlampe 300°C
Artikel-Nr.:
     2338H-RA_4008597185922_
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     19118592
EAN/GTIN:
     4008597185922
Suchbegriffe:
Backofenlampe
Glühlampe Tropfenform
Leuchtmittel E14
Sockel E14

Speziallampe RADIUM Tropfenlampe innenmattiert D 40W/240/300C/F/E14 Backofenlampe 300°C

  • Leistung: 40
  • Spannung_von: 240
  • Sockel: E14
  • Lichtstrom: 400
  • mittlereLebensdauer: 1000
  • Ausführung: Tropfen, klar
  • Länge: 78
  • Durchmesser: 45
  • Brennerstellung: h180
  • Energieeffizienzklasse: E
  • Lampenform: Tropfen

Technische Daten:

  • Sockel: E14
  • Spannung von [V]: 240.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 40
  • Durchmesser [mm]: 45
  • Länge [mm]: 78
  • Lichtstrom [lm]: 400
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 6500
  • Lebensdauer [h]: 1000
  • dimmbar: ja
  • ECE Klasse: E
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 100
  • Lichtfarbe code: -
  • Gewicht [g]: 1,5
  • Brennstellung: h180
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
  • Lichtausbeute: 10
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
300
€ 7,50*
ab € 3,11*
€ 4,90*
3 Tage
100
€ 6,99*
ab € 4,96*
€ 7,59*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.