Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochvolt-Halogenlampe RADIUM Halogen-Glühlampe, 230V, klar, zweiseitig gesockelt, RJH-TS 1500W/230/C/R7S EEK: C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochvolt-Halogenlampe RADIUM Halogen-Glühlampe, 230V, klar, zweiseitig gesockelt, RJH-TS 1500W/230/C/R7S EEK: C
Hochvolt-Halogenlampe RADIUM Halogen-Glühlampe, 230V, klar, zweiseitig gesockelt, RJH-TS 1500W/230/C/R7S EEK: C
Artikel-Nr.:
     2338H-RA_4008597174124_
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     22300604
EAN/GTIN:
     4008597174124
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren

Hochvolt-Halogenlampe RADIUM Halogen-Glühlampe, 230V, klar, zweiseitig gesockelt, RJH-TS 1500W/230/C/R7S EEK: C

Die Hochvolt-Halogenlampe von Radium überzeugt mit einem wunderschönen Licht. Mit einer Farbwiedergabeindex von 100 wird alles um sie herum in das perfekte Licht gerückt. Das längliche Leuchtmittel ist stufenlos dimmbar, sodass Sie das Licht individuell Ihren Anforderungen anpassen können. Hier erhalten Sie die Hochvolt-Halogenlampe zweiseitig gesockelt mit der Lichtfarbe 127 - warmweiß.

Technische Daten:

  • Sockel: R7s
  • Spannung von [V]: 230.00
  • Leistung [W]: 1500
  • Durchmesser [mm]: 12
  • Länge [mm]: 250,7
  • Lichtstrom [lm]: 33000
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2900
  • Lebensdauer [h]: 2000
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 100
  • Lichtfarbe code: -
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.