Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochvolt-Halogenlampe RADIUM Halogen-Glühlampe, 230V, klar, zweiseitig gesockelt, RJH-TS 1000W/230/C/R7S EEK: C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochvolt-Halogenlampe RADIUM Halogen-Glühlampe, 230V, klar, zweiseitig gesockelt, RJH-TS 1000W/230/C/R7S EEK: C
Hochvolt-Halogenlampe RADIUM Halogen-Glühlampe, 230V, klar, zweiseitig gesockelt, RJH-TS 1000W/230/C/R7S EEK: C
Artikel-Nr.:
     2338H-RA_4008597157813_
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     22300317
EAN/GTIN:
     4008597157813
Suchbegriffe:
Entladungslampe R7S
Entladungslampe Sockel R7S
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S

Hochvolt-Halogenlampe RADIUM Halogen-Glühlampe, 230V, klar, zweiseitig gesockelt, RJH-TS 1000W/230/C/R7S EEK: C


Technische Daten:

  • Sockel: R7s
  • Spannung von [V]: 230.00
  • Spannung bis [V]: 230.00
  • Leistung [W]: 1000
  • Durchmesser [mm]: 12
  • Länge [mm]: 185,7
  • Lichtstrom [lm]: 22000
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2900
  • Lebensdauer [h]: 2000
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 100
  • Lichtfarbe code: -
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
  • Lichtausbeute: 22
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.