Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Energiesparlampe Plumen 001 Designer-Kompaktleuchtstofflampe 11W B22d Bajonett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energiesparlampe Plumen 001 Designer-Kompaktleuchtstofflampe 11W B22d Bajonett
Energiesparlampe Plumen 001 Designer-Kompaktleuchtstofflampe 11W B22d Bajonett
Artikel-Nr.:
     2338H-PU_5707823546498_
Hersteller:
     Plumen
Herst.-Nr.:
     PLUMEN-001-KLL-B22
EAN/GTIN:
     5707823546498
Suchbegriffe:
Leuchtmittel B22d
Sockel B22d
leuchtmittel b22d

Energiesparlampe Plumen 001 Designer-Kompaktleuchtstofflampe 11W B22d Bajonett

Angaben zur EU Verordnung 874/2012

  • Hersteller: Plumen
  • Herstellernummer: PLUMEN-001-KLL-B22
  • Energieeffizienzklasse:A
  • gew. Energieverbrauch in kWh/1000h: 11

Technische Daten:

  • Durchmesser [mm]: 100
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Energieeffizienzklasse: A
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 827
  • Lichtausbeute: 63
Weitere Informationen:
Farbtemperatur:
2700 Kelvin
Energieeffizienzklasse:
A
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
/ / / 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,17*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.