| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-PH_8727900887549_ Herst.-Nr.: 88524800 EAN/GTIN: 8727900887549 |
| |
|
| | |
| Vorschaltgerät für Entladungslampen Vorschaltgerät HID-PV 100-S SDW-TG Das elektronische Vorschaltgerät von Philips ist für den Betrieb von Halogen-Metalldampflampen SDW-TG geeignet.
Technische Daten:- Sockel: -
- Länge [mm]: 150
- Breite [mm]: 90
- Höhe [mm]: 37
Weitere Informationen: | | Sockel: | - | Länge / Breite / Höhe / Durchmesser: | 150 / 90 / 37 / mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 44,91* | € 60,47* | | | | Lager 2338 | | | | | | € 5,55* | ab € 67,92* | € 87,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|