Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-PH_8727900840551_ Herst.-Nr.: 84055100 EAN/GTIN: 8727900840551 |
| | |
|
| | |
| Leuchtstofflampe TL-E PRO 32 Watt 865 - Philips Die ringförmige MASTER TL-E Circular mit 29 mm Röhrendurchmesser ermöglicht eine omnidirektionale Lichtverteilung.
Technische Daten:- Sockel: G10q
- Spannung von [V]: 81.00
- Spannung bis [V]: 81.00
- Leistung [W]: 32
- Durchmesser [mm]: 30,9
- Breite [mm]: 299 - 303,5
- Lichtstrom [lm]: 2300
- Ausstrahlwinkel [°]: -
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur [K]: 6500
- Lebensdauer [h]: 13000
- Lichtstärke [cd]: -
- dimmbar: ja
- Energieeffizienzklasse: G
- Farbwiedergabe Klasse: 80-89
- Lichtfarbe code: 865
- Splitterschutz: nein
- Ersetzt Glühlampe [W]: -
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Rund, Neon Rohr Rund, Neonlampe Rund, Neonrohr Rund, Neonröhre Rund, Leuchtmittel G10q, Sockel G10q, leuchtstofflampe ringform g10q, leuchtmittel g10q, leuchtstofflampe ringform philips, Beleuchtung, Lampen, Leuchtstofflampen und Starter, MASTER TL-E Circular, TL |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 8,51* | € 12,30* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,13* | € 12,33* | | | | | 18 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 10,58* | € 13,14* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 11,52* | € 14,33* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 12,36* | € 17,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|