| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-PH_8711500999665_ Herst.-Nr.: 91166400 EAN/GTIN: 8711500999665 |
| | |
|
| | |
| Ballast - HF-PERFORMER III für TL-D Lampen HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz Der HF-Performer III ist ein robustes und kompaktes elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät. Diese überaus effiziente und flexible Lösung für MASTER TL-D eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht benötigt wird.
Technische Daten:- Spannung von [V]: 220.00
- Spannung bis [V]: 240.00
- Länge [mm]: 280
- Breite [mm]: 30
- Höhe [mm]: 28
- Netzfrequenz [Hz]: 50/60
- AnzahlLeuchtmittel: 2
- Schutzklasse: ohne
- Schutzart: IP20
- Befestigungslochabstand: 265
- Zugentlastung: false
- Material: Metallgehäuse
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UV Lampe, UV-Röhre, Vorschaltgerät, phillips vorschaltgerät t8 evg, netztrafo, philips trafo, Beleuchtung, Betriebsgeräte, HF-PERFORMER III für TL-D Lampen, Leuchtstofflampen, Nicht dimmbare EVG für Leuchtstofflampen |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,32* | € 15,69* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 11,80* | € 15,71* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 14,18* | € 19,45* | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 23,16* | € 23,16* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 20,30* | € 26,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|