Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballast - HF-PERFORMER III für TL-D Lampen HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ballast - HF-PERFORMER III für TL-D Lampen HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC
Ballast - HF-PERFORMER III für TL-D Lampen HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC
Ballast - HF-PERFORMER III für TL-D Lampen HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC
Ballast - HF-PERFORMER III für TL-D Lampen HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC
Ballast - HF-PERFORMER III für TL-D Lampen HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500999627_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     91162600
EAN/GTIN:
     8711500999627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator

Ballast - HF-PERFORMER III für TL-D Lampen HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Der HF-Performer III ist ein robustes und kompaktes elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät. Diese überaus effiziente und flexible Lösung für MASTER TL-D eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht benötigt wird.

Technische Daten:

  • Sockel: -
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Länge [mm]: 280
  • Breite [mm]: 40
  • Höhe [mm]: 28
  • Netzfrequenz [Hz]: 50/60
  • AnzahlLeuchtmittel: 3
  • Schutzklasse: ohne
  • Schutzart: IP20
  • Befestigungslochabstand: 265
  • Zugentlastung: false
  • Material: Metallgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgerät, philips elektronisches vorschaltgerät, netztrafo, philips trafo, Beleuchtung, Betriebsgeräte, HF-PERFORMER III für TL-D Lampen, Leuchtstofflampen, Nicht dimmbare EVG für Leuchtstofflampen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,87*
€ 23,85*
€ 8,95*
ab € 17,90*
€ 25,07*
1 Tag
8
€ 5,90*
ab € 21,95*
€ 29,52*
2 Tage
46
€ 5,80*
ab € 22,05*
€ 29,68*
Lager 2338
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 25,81*
€ 34,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
91164000
ab € 9,79*
Ähnlich
Philips
91170100
ab € 14,52*
Ähnlich
Philips
91172500
ab € 13,67*
Ähnlich
Philips
91166400
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.